大阪魂
3カ-B (+)サラFO=2(サラハW(+)
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3
寸法D(Φmm)
6
寸法c(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13504840
3X6
6
オープン
¥
84,563
¥
93,019
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13504858
3X8
8
オープン
¥
67,649
¥
74,414
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください