大阪魂
ディスゴ(+)アプセットP=1
十字穴番号
3
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13504928
6X8
8
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
7,196
¥
7,916
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504946
6X10
10
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
6,609
¥
7,270
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504971
6X12
12
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
5,783
¥
6,361
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504989
6X14
14
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
6,143
¥
6,757
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13505007
6X15
15
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13505025
6X16
16
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
5,540
¥
6,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13505050
6X18
18
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
5,767
¥
6,344
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505068
6X20
20
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
5,154
¥
5,669
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13505086
6X22
22
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
7,767
¥
8,544
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505111
6X25
25
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
7,767
¥
8,544
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505129
6X30
30
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
7,516
¥
8,268
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13505147
6X35
35
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
6,832
¥
7,515
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13505165
6X40
40
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
6,127
¥
6,740
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505190
6X45
45
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
6,863
¥
7,549
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13505208
6X50
50
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505226
6X65
65
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
6,227
¥
6,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13505251
6X70
70
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
5,503
¥
6,053
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13505269
8X12
12
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
5,603
¥
6,163
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13505287
8X14
14
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
5,603
¥
6,163
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13505305
8X15
15
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
5,603
¥
6,163
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13505330
8X16
16
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
4,992
¥
5,491
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13505348
8X18
18
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
5,249
¥
5,774
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13505366
8X20
20
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
4,847
¥
5,332
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13505391
8X25
25
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
6,514
¥
7,165
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13505409
8X30
30
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
6,963
¥
7,659
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13505427
8X35
35
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
6,827
¥
7,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13505445
8X40
40
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
5,856
¥
6,442
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13505470
8X45
45
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
6,760
¥
7,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13505488
8X50
50
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
7,065
¥
7,772
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13505506
8X60
60
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
6,309
¥
6,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13505531
8X65
65
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
6,732
¥
7,405
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください