大阪魂
3カステンコB17(+)アプセットP=1
十字穴番号
4
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
19.6
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
9.25
ねじの呼び
M10
平座金
(D1×T)22×1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13505558
10X16
16
オープン
¥
13,254
¥
14,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505576
10X20
20
オープン
¥
13,720
¥
15,092
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505601
10X25
25
オープン
¥
14,374
¥
15,811
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505619
10X30
30
オープン
¥
12,545
¥
13,800
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505637
10X35
35
オープン
¥
13,592
¥
14,951
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505655
10X40
40
オープン
¥
15,158
¥
16,674
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505680
10X50
50
オープン
¥
13,218
¥
14,540
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください