大阪魂
クロメ-ト (+)アプセットP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13505689
3X12
12
0.5
2.4
5.5
5.5
オープン
¥
6,738
¥
7,412
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505716
4X35
35
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13505750
5X9
9
0.8
4.3
8
8.5
オープン
¥
4,889
¥
5,378
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13506066
6X90
90
1
5.1
10
11.5
オープン
¥
6,018
¥
6,620
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13506091
8X10
10
1.25
6.7
13
14.5
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください