大阪魂
グリ-ン(+)アプセットP=2
寸法m(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13505741
4X40
40
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
8,154
¥
8,969
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505777
5X9
9
0.8
4.3
8
8.5
オープン
¥
6,634
¥
7,297
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください