大阪魂
ジオメット (+)アプセットP=2
寸法m(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13505829
6X12
12
1
5.1
10
11.5
オープン
¥
5,647
¥
6,212
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505865
6X16
16
1
5.1
10
11.5
オープン
¥
5,525
¥
6,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505890
6X20
20
1
5.1
10
11.5
オープン
¥
5,327
¥
5,860
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13505978
6X50
50
1
5.1
10
11.5
オープン
¥
7,034
¥
7,737
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506005
6X60
60
1
5.1
10
11.5
オープン
¥
6,347
¥
6,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13506170
8X14
14
1.25
6.7
13
14.5
オープン
¥
6,660
¥
7,326
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506276
8X22
22
1.25
6.7
13
14.5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506486
8X70
70
1.25
6.7
13
14.5
オープン
¥
6,258
¥
6,884
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13506520
8X75
75
1.25
6.7
13
14.5
オープン
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください