大阪魂
8-3カW(+)アプセットP=2
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M8
内容量
1個
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13506118
8X10
10
オープン
¥
6,952
¥
7,647
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506145
8X12
12
オープン
¥
6,220
¥
6,842
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13506179
8X14
14
オープン
¥
6,220
¥
6,842
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506197
8X15
15
オープン
¥
4,665
¥
5,132
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13506215
8X16
16
オープン
¥
4,723
¥
5,195
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13506240
8X18
18
オープン
¥
4,983
¥
5,481
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13506258
8X20
20
オープン
¥
5,109
¥
5,620
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506285
8X22
22
オープン
¥
6,812
¥
7,493
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506310
8X25
25
オープン
¥
7,405
¥
8,146
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13506328
8X30
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13506346
8X35
35
オープン
¥
7,592
¥
8,351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13506371
8X40
40
オープン
¥
5,920
¥
6,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13506389
8X45
45
オープン
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13506407
8X50
50
オープン
¥
5,996
¥
6,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13506425
8X55
55
オープン
¥
6,845
¥
7,530
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13506450
8X60
60
オープン
¥
5,876
¥
6,464
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13506468
8X65
65
オープン
¥
6,276
¥
6,904
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13506495
8X70
70
オープン
¥
5,840
¥
6,424
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13506529
8X75
75
オープン
¥
6,189
¥
6,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください