大阪魂
クロ-ムB17(+)アプセットP=2
ピッチ(mm)
1.5
寸法a(mm)
8.2
寸法S(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13506538
10X16
16
オープン
¥
14,674
¥
16,141
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506590
10X25
25
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13506617
10X30
30
オープン
¥
14,840
¥
16,324
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506651
10X35
35
オープン
¥
16,334
¥
17,967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506678
10X40
40
オープン
¥
14,636
¥
16,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506705
10X45
45
オープン
¥
15,680
¥
17,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506739
10X50
50
オープン
¥
14,832
¥
16,315
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください