ディスゴB17(+)アプセットP=2

ディスゴB17(+)アプセットP=2 - 大阪魂ディスゴB17(+)アプセットP=2 - 大阪魂ディスゴB17(+)アプセットP=2 - 大阪魂
ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)8.2寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1350654710X1616
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
1350656510X2020
オープン
7,916
8,708(税込)
52日以内出荷
返品不可
1350659910X2525
オープン
8,563
9,419(税込)
52日以内出荷
返品不可
1350662610X3030
オープン
9,118
10,030(税込)
9日以内出荷
返品不可
1350666010X3535
オープン
9,987
10,986(税込)
9日以内出荷
返品不可
1350668710X4040
オープン
8,960
9,856(税込)
9日以内出荷
返品不可
1350672110X4545
オープン
9,634
10,597(税込)
9日以内出荷
返品不可
1350674810X5050
オープン
9,147
10,062(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする