大阪魂
3カステンコB17(+)アプセットP=2
ピッチ(mm)
1.5
寸法a(mm)
8.2
寸法S(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13506556
10X16
16
オープン
¥
13,440
¥
14,784
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506581
10X20
20
オープン
¥
12,227
¥
13,450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13506608
10X25
25
オープン
¥
13,160
¥
14,476
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13506635
10X30
30
オープン
¥
13,907
¥
15,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506669
10X35
35
オープン
¥
15,214
¥
16,735
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506696
10X40
40
オープン
¥
13,665
¥
15,032
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506730
10X45
45
オープン
¥
14,636
¥
16,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13506757
10X50
50
オープン
¥
13,720
¥
15,092
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください