大阪魂
ディスゴB19(+)アプセットP=2
ピッチ(mm)
1.75
寸法a(mm)
9.8
寸法S(mm)
19
寸法d1(mm)
20.5
寸法K(mm)
8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13506766
12X25
25
オープン
¥
9,112
¥
10,023
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13506791
12X30
30
オープン
¥
7,169
¥
7,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13506836
12X35
35
オープン
¥
6,487
¥
7,136
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13506861
12X40
40
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください