曜日別特売

グリ-ン(+)アプセットP=3

グリ-ン(+)アプセットP=3 - 大阪魂グリ-ン(+)アプセットP=3 - 大阪魂グリ-ン(+)アプセットP=3 - 大阪魂
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135069584X55550.74.477
オープン
9,720
10,692(税込)
翌々日出荷
返品不可
135071956X323216.31011.5
オープン
6,923
7,615(税込)
翌々日出荷
返品不可
135072388X32321.258.41314.5
オープン
7,472
8,219(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする