大阪魂
ドブB19(+)アプセットP=3
ピッチ(mm)
1.75
寸法a(mm)
12.3
寸法S(mm)
19
寸法d1(mm)
20.5
寸法K(mm)
8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M12
平座金
(D1×T)26×2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13507649
12X20
20
オープン
¥
8,680
¥
9,548
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507658
12X25
25
オープン
¥
8,680
¥
9,548
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13507685
12X30
30
オープン
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13507719
12X35
35
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13507746
12X40
40
オープン
¥
8,447
¥
9,292
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください