大阪魂
3カ-B (+)アプセットP=4
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13507789
3X5
5
2
3
5.5
6.05
オープン
¥
10,347
¥
11,382
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507807
3X16
16
2
3
5.5
6.05
オープン
¥
9,018
¥
9,920
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507841
3X20
20
2
3
5.5
6.05
オープン
¥
7,343
¥
8,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507877
5X28
28
2
5.2
8
8.7
オープン
¥
7,412
¥
8,153
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13507911
5X35
35
2
5.2
8
8.7
オープン
¥
7,227
¥
7,950
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507938
5X40
40
2
5.2
8
8.7
オープン
¥
7,172
¥
7,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507965
5X45
45
2
5.2
8
8.7
オープン
¥
7,840
¥
8,624
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508401
8X15
15
3
8
13
14.1
オープン
¥
6,023
¥
6,625
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508516
8X22
22
3
8
13
14.1
オープン
¥
6,938
¥
7,632
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508595
8X35
35
3
8
13
14.1
オープン
¥
7,029
¥
7,732
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください