大阪魂
グリ-ン(+)アプセットP=4
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13507895
5X28
28
2
5.2
8
8.7
オープン
¥
7,267
¥
7,994
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13507929
5X35
35
2
5.2
8
8.7
オープン
¥
7,058
¥
7,764
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507956
5X40
40
2
5.2
8
8.7
オープン
¥
7,016
¥
7,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13507990
5X45
45
2
5.2
8
8.7
オープン
¥
7,665
¥
8,432
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508166
6X22
22
3
6.1
10
10.9
オープン
¥
7,903
¥
8,693
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508428
8X15
15
3
8
13
14.1
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508559
8X22
22
3
8
13
14.1
オープン
¥
7,369
¥
8,106
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508629
8X35
35
3
8
13
14.1
オープン
¥
7,472
¥
8,219
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください