大阪魂
3カステンコ(+)アプセットP=4
十字穴番号
3
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13508008
6X10
10
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
10,689
¥
11,758
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508035
6X12
12
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
9,354
¥
10,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13508069
6X14
14
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13508087
6X15
15
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
10,036
¥
11,040
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508105
6X16
16
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508130
6X18
18
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
9,105
¥
10,016
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508148
6X20
20
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
9,696
¥
10,666
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508191
6X22
22
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
11,872
¥
13,059
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508209
6X25
25
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
12,085
¥
13,294
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508227
6X28
28
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
11,543
¥
12,697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13508245
6X30
30
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
11,543
¥
12,697
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508270
6X35
35
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
10,387
¥
11,426
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13508288
6X40
40
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
9,207
¥
10,128
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508315
6X45
45
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
10,238
¥
11,262
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13508349
6X50
50
6.1
10
10.9
11.5
オープン
¥
11,767
¥
12,944
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508367
8X12
12
8
13
14.1
14.5
オープン
¥
10,143
¥
11,157
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508385
8X14
14
8
13
14.1
14.5
オープン
¥
9,432
¥
10,375
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508446
8X15
15
8
13
14.1
14.5
オープン
¥
9,432
¥
10,375
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508471
8X16
16
8
13
14.1
14.5
オープン
¥
8,256
¥
9,082
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508489
8X18
18
8
13
14.1
14.5
オープン
¥
8,616
¥
9,478
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508507
8X20
20
8
13
14.1
14.5
オープン
¥
8,114
¥
8,925
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508568
8X22
22
8
13
14.1
14.5
オープン
¥
10,863
¥
11,949
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508586
8X25
25
8
13
14.1
14.5
オープン
¥
10,863
¥
11,949
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13508656
8X35
35
8
13
14.1
14.5
オープン
¥
11,007
¥
12,108
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください