曜日別特売

クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1

クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1 - 大阪魂クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1 - 大阪魂クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1 - 大阪魂
寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135086906X1616
オープン
9,220
10,142(税込)
翌々日出荷
返品不可
135087356X2020
オープン
9,794
10,773(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする