ニッケル(+)アプセットI=1

ニッケル(+)アプセットI=1 - 大阪魂ニッケル(+)アプセットI=1 - 大阪魂ニッケル(+)アプセットI=1 - 大阪魂
長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)2.7寸法S(mm)8寸法e(mm)8.7寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.8ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135089365X12
オープン
6,083
6,691(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする