大阪魂
クロメ-ト (+)アプセットI=4
内容量
1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
15
16
十字穴番号
2
3
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13509137
4X8
8
2
4.4
7
7
オープン
¥
6,778
¥
7,456
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13509198
4X10
10
2
4.4
7
7
オープン
¥
5,609
¥
6,170
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13509259
4X12
12
2
4.4
7
7
オープン
¥
5,812
¥
6,393
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13509320
4X16
16
2
4.4
7
7
オープン
¥
5,783
¥
6,361
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13509381
6X15
15
3
6.9
10
11.5
オープン
¥
5,629
¥
6,192
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13509426
8X15
15
3
8.4
13
14.5
オープン
¥
5,318
¥
5,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください