大阪魂
クロ-ム(+)アプセットI=4
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13509155
4X8
8
オープン
¥
18,416
¥
20,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13509216
4X10
10
オープン
¥
15,196
¥
16,716
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13509277
4X12
12
オープン
¥
15,727
¥
17,300
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13509338
4X16
16
オープン
¥
15,727
¥
17,300
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください