大阪魂
ユニクロ(+-)ナベP=3
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13509670
4X18
18
4.4
7
2.6
4.2
オープン
¥
3,854
¥
4,239
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13509706
4X40
40
4.4
7
2.6
4.2
オープン
¥
4,809
¥
5,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13509740
5X8
8
5.2
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
5,080
¥
5,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください