大阪魂
クロメ-ト (+-)ナベP=4
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13509749
3X14
14
0.5
3
5.5
2
オープン
¥
6,638
¥
7,302
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13509776
4X40
40
0.7
4.1
7
2.6
オープン
¥
6,685
¥
7,354
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください