大阪魂
ユニクロ(+)バインドP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13510711
3X15
15
2
3
5.5
3.7
オープン
¥
4,743
¥
5,217
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13510738
3X20
20
2
3
5.5
3.7
オープン
¥
4,347
¥
4,782
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13510765
5X15
15
2
5.4
8.5
5
オープン
¥
4,485
¥
4,934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13510781
5X30
30
2
5.4
8.5
5
オープン
¥
5,774
¥
6,351
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13510808
6X14
14
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
4,549
¥
5,004
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13510826
6X18
18
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
4,112
¥
4,523
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13510860
6X30
30
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13510878
6X50
50
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
4,867
¥
5,354
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください