クロ-ム(+)バインドP=3

クロ-ム(+)バインドP=3 - 大阪魂クロ-ム(+)バインドP=3 - 大阪魂クロ-ム(+)バインドP=3 - 大阪魂
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135107203X1515235.53.7
オープン
10,847
11,932(税込)
51日以内出荷
返品不可
135107473X2020235.53.7
オープン
9,918
10,910(税込)
翌日出荷
返品不可
135107905X303025.48.55
オープン
13,323
14,655(税込)
51日以内出荷
返品不可
135108356X181836.911.56.3
オープン
10,300
11,330(税込)
翌日出荷
返品不可
135108696X303036.911.56.3
オープン
13,047
14,352(税込)
翌日出荷
返品不可
135108876X505036.911.56.3
オープン
12,803
14,083(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする