大阪魂
ユニクロ(+)バインドP=4
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13510905
3X6
6
3
5.5
3.7
6.3
オープン
¥
5,740
¥
6,314
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13510939
3X8
8
3
5.5
3.7
6.3
オープン
¥
5,740
¥
6,314
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13510966
3X10
10
3
5.5
3.7
6.3
オープン
¥
5,896
¥
6,486
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13511000
4X7
7
4.4
7
4.3
8.3
オープン
¥
7,049
¥
7,754
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13511027
4X8
8
4.4
7
4.3
8.3
オープン
¥
6,338
¥
6,972
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13511061
5X20
20
5.4
8.5
5
10.3
オープン
¥
4,985
¥
5,484
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください