曜日別特売

クロ-ム(+)バインドI=3

クロ-ム(+)バインドI=3 - 大阪魂クロ-ム(+)バインドI=3 - 大阪魂クロ-ム(+)バインドI=3 - 大阪魂
長さ(mm)22十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.3ねじの呼びM3寸法k+f(mm)1.9平座金(D1×T)7×0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135111763X22
オープン
10,627
11,690(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする