大阪魂
クロメ-ト (+)バインドLO=2
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.9
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
M3
寸法dk1(Φmm)
6.5
寸法k+f(mm)
1.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13511210
3X10
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください