大阪魂
BC(+)バインドLO=2
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13511237
3X10
10
1.9
3.7
6.3
M3
オープン
¥
11,383
¥
12,521
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13511298
5X12
12
2.8
5
10.3
M5
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください