曜日別特売

クロニッケル(+)バインドLO=2

クロニッケル(+)バインドLO=2 - 大阪魂クロニッケル(+)バインドLO=2 - 大阪魂クロニッケル(+)バインドLO=2 - 大阪魂
長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)1.9寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.3ねじの呼びM3寸法dk1(Φmm)6.5寸法k+f(mm)1.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135112463X10
オープン
16,409
18,050(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする