曜日別特売

3カ-W (+)バインドLO=2

3カ-W (+)バインドLO=2 - 大阪魂3カ-W (+)バインドLO=2 - 大阪魂3カ-W (+)バインドLO=2 - 大阪魂
長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)2.8寸法m(mm)5寸法dk(mm)10.3ねじの呼びM5寸法dk1(Φmm)10寸法k+f(mm)3.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135112805X12
オープン
12,787
14,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする