曜日別特売

クロニッケル(+)バインドLI=2

クロニッケル(+)バインドLI=2 - 大阪魂クロニッケル(+)バインドLI=2 - 大阪魂クロニッケル(+)バインドLI=2 - 大阪魂
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法a(mm)1.9寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.3ねじの呼びM3寸法dk1(Φmm)6.5寸法k+f(mm)1.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135113163X66
オープン
21,487
23,636(税込)
9日以内出荷
返品不可
135113503X88
オープン
17,385
19,124(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする