大阪魂
クロメ-ト (+)ナベP=3(マルサキ
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法l1(mm)
0.6~1.0
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×t)8×0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13512068
3X6
6
オープン
¥
5,183
¥
5,701
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13512086
3X8
8
オープン
¥
4,145
¥
4,560
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13512111
3X10
10
オープン
¥
4,347
¥
4,782
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください