曜日別特売

3カ-B (+)ナベI=3(マルサキ

3カ-B (+)ナベI=3(マルサキ - 大阪魂3カ-B (+)ナベI=3(マルサキ - 大阪魂3カ-B (+)ナベI=3(マルサキ - 大阪魂
長さ(mm)6十字穴番号2寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法l1(mm)0.6~1寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)7×0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135122353X6
オープン
7,016
7,718(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする