曜日別特売

BC 7マ-クUP P=2

BC 7マ-クUP P=2 - 大阪魂BC 7マ-クUP P=2 - 大阪魂BC 7マ-クUP P=2 - 大阪魂
寸法a(mm)5.1寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6内容量1個
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135122696X1010
オープン
26,938
29,632(税込)
9日以内出荷
返品不可
135122966X1414
オープン
21,549
23,704(税込)
52日以内出荷
返品不可
135123216X1515
オープン
21,880
24,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
135123396X1616
オープン
21,880
24,068(税込)
52日以内出荷
返品不可
135123576X2020
オープン
19,027
20,930(税込)
9日以内出荷
返品不可
135123756X2525
オープン
18,960
20,856(税込)
9日以内出荷
返品不可
135124006X3535
オープン
15,723
17,295(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする