大阪魂
BC 7マ-クUP P=3
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13512418
6X12
12
オープン
¥
21,912
¥
24,103
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13512436
6X14
14
オープン
¥
19,918
¥
21,910
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13512461
6X15
15
オープン
¥
20,134
¥
22,147
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13512470
6X16
16
オープン
¥
20,134
¥
22,147
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13512479
6X20
20
オープン
¥
16,734
¥
18,407
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13512497
6X25
25
オープン
¥
16,227
¥
17,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13512531
6X30
30
オープン
¥
15,418
¥
16,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13512549
6X35
35
オープン
¥
13,983
¥
15,381
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13512585
6X40
40
オープン
¥
13,252
¥
14,577
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください