曜日別特売

ユニクロ7マ-クUP P=3

ユニクロ7マ-クUP P=3 - 大阪魂ユニクロ7マ-クUP P=3 - 大阪魂ユニクロ7マ-クUP P=3 - 大阪魂
寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135125066X3030
オープン
12,458
13,704(税込)
52日以内出荷
返品不可
135125586X4040
オープン
11,056
12,162(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする