曜日別特売

3カ-B 7マ-クコガタUP P=2

3カ-B 7マ-クコガタUP P=2 - 大阪魂3カ-B 7マ-クコガタUP P=2 - 大阪魂3カ-B 7マ-クコガタUP P=2 - 大阪魂
ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)6.7寸法S(mm)12寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8寸法dk1(Φmm)14.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135126018X3030
オープン
18,469
20,316(税込)
52日以内出荷
返品不可
135126288X3535
オープン
18,145
19,960(税込)
52日以内出荷
返品不可
135126468X4040
オープン
16,800
18,480(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする