曜日別特売

ユニクロ 7-コガタUP P=3

ユニクロ 7-コガタUP P=3 - 大阪魂ユニクロ 7-コガタUP P=3 - 大阪魂ユニクロ 7-コガタUP P=3 - 大阪魂
寸法a(mm)9.9寸法S(mm)14寸法e(mm)15.5寸法K(mm)7ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10寸法dk1(Φmm)17.5平座金(D1×T)22×1.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1351303010X40-1.2540
オープン
11,005
12,106(税込)
9日以内出荷
返品不可
1351303910X45-1.2545
オープン
10,605
11,666(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする