大阪魂
クロ-ムBS(+)ナベP=1
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13513066
2X4
4
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
68,649
¥
75,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13513091
2X5
5
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
73,454
¥
80,799
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13513109
3X5
5
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
35,283
¥
38,811
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13513127
3X6
6
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
30,218
¥
33,240
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13513145
3X8
8
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
24,547
¥
27,002
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13513170
3X10
10
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
26,938
¥
29,632
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13513188
3X12
12
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
22,260
¥
24,486
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13513206
3X16
16
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
25,860
¥
28,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13513231
4X6
6
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
28,649
¥
31,514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13513249
4X8
8
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
27,207
¥
29,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13513267
4X10
10
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
23,354
¥
25,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13513285
4X12
12
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
25,267
¥
27,794
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13513310
4X16
16
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
28,300
¥
31,130
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13513328
4X20
20
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
21,105
¥
23,216
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13513346
4X25
25
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
20,503
¥
22,553
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13513371
5X6
6
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
34,945
¥
38,440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13513389
5X8
8
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
29,778
¥
32,756
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13513407
5X10
10
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
26,480
¥
29,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13513425
5X12
12
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
27,925
¥
30,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13513450
5X15
15
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
26,232
¥
28,855
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13513468
5X25
25
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
19,596
¥
21,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13513486
6X12
12
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
32,674
¥
35,941
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13513511
6X15
15
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
47,787
¥
52,566
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13513529
8X16
16
3
4.2
5.2
7.8
オープン
¥
35,280
¥
38,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください