大阪魂
BC BS(+)ナベP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13514965
4X12
12
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
33,489
¥
36,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13515157
5X15
15
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
33,243
¥
36,567
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13515367
6X40
40
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
32,480
¥
35,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください