大阪魂
クロニッケルBS(+)ナベPK=1
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13516731
4X8
8
2.3
2.6
4.2
7
オープン
¥
41,456
¥
45,602
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13516740
4X12
12
2.3
2.6
4.2
7
オープン
¥
47,014
¥
51,715
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13516749
5X12
12
2.7
3.3
4.9
9
オープン
¥
37,334
¥
41,067
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください