大阪魂
ニッケルBS(+)ナベI=1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13516758
2.6X8
8
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
27,872
¥
30,659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13516767
3X12
12
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
21,800
¥
23,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください