大阪魂
クロ-ムBS(+)ナベI=3
十字穴番号
1
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13516776
2X4
4
2.1
4
1.3
2.2
オープン
¥
98,729
¥
108,602
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13516785
2X5
5
2.1
4
1.3
2.2
オープン
¥
52,407
¥
57,648
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13516801
2X6
6
2.1
4
1.3
2.2
オープン
¥
86,383
¥
95,021
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13516810
2X8
8
2.1
4
1.3
2.2
オープン
¥
55,703
¥
61,273
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13516819
2X10
10
2.1
4
1.3
2.2
オープン
¥
63,700
¥
70,070
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13516828
2X12
12
2.1
4
1.3
2.2
オープン
¥
35,029
¥
38,532
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13516837
2X14
14
2.1
4
1.3
2.2
オープン
¥
47,392
¥
52,131
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13516846
2X15
15
2.1
4
1.3
2.2
オープン
¥
48,069
¥
52,876
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13516855
2X16
16
2.1
4
1.3
2.2
オープン
¥
41,609
¥
45,770
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13516871
2X18
18
2.1
4
1.3
2.2
オープン
¥
45,398
¥
49,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13516880
2X20
20
2.1
4
1.3
2.2
オープン
¥
41,498
¥
45,648
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13516889
2.3X5
5
2.5
4.6
1.5
2.4
オープン
¥
53,483
¥
58,831
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13516898
2.3X6
6
2.5
4.6
1.5
2.4
オープン
¥
54,463
¥
59,909
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13516907
2.3X8
8
2.5
4.6
1.5
2.4
オープン
¥
46,458
¥
51,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13516916
2.3X10
10
2.5
4.6
1.5
2.4
オープン
¥
47,392
¥
52,131
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13516925
2.3X12
12
2.5
4.6
1.5
2.4
オープン
¥
39,238
¥
43,162
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13516941
2.5X4
4
2.7
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
35,198
¥
38,718
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13516950
2.5X5
5
2.7
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
29,565
¥
32,522
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13516959
2.5X6
6
2.7
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
30,100
¥
33,110
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13516968
2.5X8
8
2.7
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
31,105
¥
34,216
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13516977
2.5X10
10
2.7
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
26,005
¥
28,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13516986
2.5X12
12
2.7
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
27,292
¥
30,021
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13516995
2.5X14
14
2.7
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
27,932
¥
30,725
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13517011
2.5X15
15
2.7
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
29,807
¥
32,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13517020
2.5X16
16
2.7
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
31,054
¥
34,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13517038
2.5X20
20
2.7
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
27,665
¥
30,432
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13517047
2.6X6
6
2.7
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
30,100
¥
33,110
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13517056
2.6X8
8
2.7
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
31,665
¥
34,832
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください