BS(+)バインドP=3

BS(+)バインドP=3 - 大阪魂BS(+)バインドP=3 - 大阪魂BS(+)バインドP=3 - 大阪魂
十字穴番号2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135178263X8835.53.76.3
オープン
35,703
39,273(税込)
71日以内出荷
返品不可
135178353X101035.53.76.3
オープン
23,774
26,151(税込)
71日以内出荷
返品不可
135178513X121235.53.76.3
オープン
24,754
27,229(税込)
71日以内出荷
返品不可
135178604X664.474.38.3
オープン
40,000
44,000(税込)
71日以内出荷
返品不可
135178694X10104.474.38.3
オープン
33,247
36,572(税込)
71日以内出荷
返品不可
135178784X12124.474.38.3
オープン
34,638
38,102(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする