曜日別特売

BS(+)バインドP=4

BS(+)バインドP=4 - 大阪魂BS(+)バインドP=4 - 大阪魂BS(+)バインドP=4 - 大阪魂
十字穴番号2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135178873X8835.53.76.3
オープン
35,703
39,273(税込)
9日以内出荷
返品不可
135178963X101035.53.76.3
オープン
31,698
34,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
135179053X121235.53.76.3
オープン
33,005
36,306(税込)
9日以内出荷
返品不可
135179214X664.474.38.3
オープン
40,000
44,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
135179304X10104.474.38.3
オープン
33,247
36,572(税込)
9日以内出荷
返品不可
135179394X12124.474.38.3
オープン
34,638
38,102(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする