大阪魂
Sコ-トステン(+)ナベP=1
内容量
1個
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13517957
3X4
4
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
19,732
¥
21,705
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13517966
3X5
5
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
14,840
¥
16,324
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13517975
3X6
6
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
13,236
¥
14,560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13517991
3X8
8
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
12,994
¥
14,293
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518000
3X10
10
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
6,945
¥
7,640
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518009
3X12
12
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
7,478
¥
8,226
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518018
3X14
14
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
8,234
¥
9,057
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518027
3X15
15
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
8,234
¥
9,057
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518036
3X16
16
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
8,654
¥
9,519
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518045
3X18
18
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
9,185
¥
10,104
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518061
3X20
20
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
4,678
¥
5,146
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518070
3X25
25
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
5,743
¥
6,317
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518079
3X30
30
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
6,483
¥
7,131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518088
4X5
5
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
12,714
¥
13,985
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518115
4X6
6
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
12,163
¥
13,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518149
4X8
8
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
11,332
¥
12,465
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518176
4X10
10
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
11,763
¥
12,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518210
4X12
12
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
6,427
¥
7,070
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518237
4X14
14
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
6,838
¥
7,522
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518271
4X15
15
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
6,838
¥
7,522
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518298
4X16
16
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,118
¥
7,830
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518325
4X18
18
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
8,089
¥
8,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518359
4X20
20
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
8,089
¥
8,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518386
4X22
22
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518420
4X25
25
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518447
4X30
30
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
3,994
¥
4,393
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518587
5X6
6
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518621
5X8
8
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
10,356
¥
11,392
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518648
5X10
10
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
10,072
¥
11,079
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518675
5X12
12
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
10,703
¥
11,773
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518709
5X14
14
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
11,272
¥
12,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518736
5X15
15
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
11,272
¥
12,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518770
5X16
16
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
11,616
¥
12,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518797
5X18
18
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
10,478
¥
11,526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518831
5X20
20
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
5,240
¥
5,764
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518858
5X25
25
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
5,776
¥
6,354
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518885
5X30
30
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
6,449
¥
7,094
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518919
5X35
35
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
7,269
¥
7,996
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518946
5X40
40
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518989
5X50
50
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
5,085
¥
5,594
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519016
6X8
8
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
6,954
¥
7,649
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519059
6X10
10
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
5,869
¥
6,456
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519095
6X12
12
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
6,085
¥
6,694
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519129
6X14
14
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
6,529
¥
7,182
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519165
6X15
15
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
6,529
¥
7,182
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519208
6X16
16
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
6,832
¥
7,515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519235
6X18
18
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
7,158
¥
7,874
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519278
6X20
20
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
7,216
¥
7,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519321
6X25
25
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
8,156
¥
8,972
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519357
6X30
30
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
9,540
¥
10,494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ