大阪魂
Rシルバ-ステン(+)ナベP=1
内容量
1個
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13518097
4X5
5
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
14,525
¥
15,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518131
4X6
6
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
13,945
¥
15,340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518158
4X8
8
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
13,020
¥
14,322
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518185
4X10
10
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
13,423
¥
14,765
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518219
4X12
12
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,394
¥
8,133
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518246
4X14
14
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,823
¥
8,605
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518280
4X15
15
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,823
¥
8,605
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518307
4X16
16
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
8,127
¥
8,940
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518341
4X18
18
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
9,227
¥
10,150
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518368
4X20
20
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
9,227
¥
10,150
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518395
4X22
22
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518429
4X25
25
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518456
4X30
30
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518481
4X35
35
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
5,456
¥
6,002
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518499
4X40
40
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
6,089
¥
6,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518526
4X45
45
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,158
¥
7,874
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518560
4X50
50
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,594
¥
8,353
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518596
5X6
6
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
12,774
¥
14,051
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518630
5X8
8
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
11,832
¥
13,015
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518657
5X10
10
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
11,492
¥
12,641
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518691
5X12
12
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
12,265
¥
13,492
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518718
5X14
14
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
12,892
¥
14,181
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518745
5X15
15
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
12,892
¥
14,181
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518779
5X16
16
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
13,269
¥
14,596
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518806
5X18
18
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
11,985
¥
13,184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518840
5X20
20
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
5,994
¥
6,593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518867
5X25
25
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518901
5X30
30
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
7,376
¥
8,114
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518928
5X35
35
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
8,478
¥
9,326
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518955
5X40
40
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
4,663
¥
5,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518998
5X50
50
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
5,932
¥
6,525
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519025
6X8
8
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
8,114
¥
8,925
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519068
6X10
10
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
6,847
¥
7,532
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519111
6X12
12
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519138
6X14
14
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
7,620
¥
8,382
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519181
6X15
15
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
7,620
¥
8,382
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519217
6X16
16
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
7,969
¥
8,766
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519251
6X18
18
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
8,349
¥
9,184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519287
6X20
20
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
8,420
¥
9,262
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519330
6X25
25
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
9,516
¥
10,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519366
6X30
30
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
11,127
¥
12,240
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519409
6X35
35
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
6,149
¥
6,764
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519445
6X40
40
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
6,732
¥
7,405
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519488
6X45
45
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
7,965
¥
8,762
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519515
6X50
50
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
8,725
¥
9,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください