大阪魂
ジオメット ステン(+)ナベP=1
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13518106
4X5
5
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
15,680
¥
17,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518140
4X6
6
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
15,029
¥
16,532
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518167
4X8
8
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
14,038
¥
15,442
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518201
4X10
10
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
14,467
¥
15,914
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518228
4X12
12
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,972
¥
8,769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518255
4X14
14
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
8,434
¥
9,277
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518289
4X15
15
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
8,434
¥
9,277
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518316
4X16
16
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
8,760
¥
9,636
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518350
4X18
18
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
9,952
¥
10,947
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518377
4X20
20
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
9,952
¥
10,947
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518411
4X22
22
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
11,738
¥
12,912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518438
4X25
25
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
11,738
¥
12,912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518465
4X30
30
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
5,029
¥
5,532
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518490
4X35
35
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
5,945
¥
6,540
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518508
4X40
40
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
6,572
¥
7,229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518535
4X45
45
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,725
¥
8,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518569
4X50
50
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
8,189
¥
9,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518605
5X6
6
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
13,787
¥
15,166
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518639
5X8
8
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
12,769
¥
14,046
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518666
5X10
10
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518700
5X12
12
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
13,232
¥
14,555
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518727
5X14
14
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
13,907
¥
15,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518761
5X15
15
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
13,907
¥
15,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518788
5X16
16
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
14,309
¥
15,740
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518815
5X18
18
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
12,923
¥
14,215
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518849
5X20
20
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
6,463
¥
7,109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518876
5X25
25
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
7,123
¥
7,835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518910
5X30
30
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
7,958
¥
8,754
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518937
5X35
35
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
9,147
¥
10,062
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13518971
5X40
40
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
5,029
¥
5,532
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519007
5X50
50
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
6,396
¥
7,036
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519041
6X8
8
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
8,752
¥
9,627
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519077
6X10
10
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
7,385
¥
8,124
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519120
6X12
12
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
7,656
¥
8,422
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519147
6X14
14
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
8,216
¥
9,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519190
6X15
15
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
8,216
¥
9,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519226
6X16
16
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
8,600
¥
9,460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519260
6X18
18
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
9,009
¥
9,910
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519296
6X20
20
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
9,083
¥
9,991
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519339
6X25
25
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
10,265
¥
11,292
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519375
6X30
30
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
12,112
¥
13,323
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519418
6X35
35
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
6,632
¥
7,295
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519461
6X40
40
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
7,329
¥
8,062
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519497
6X45
45
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
8,669
¥
9,536
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519531
6X50
50
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
9,427
¥
10,370
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519540
8X15
15
3
4.2
5.2
7.8
オープン
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519549
8X20
20
3
4.2
5.2
7.8
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13519558
8X25
25
3
4.2
5.2
7.8
オープン
¥
11,480
¥
12,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください