大阪魂
Rシルバ-ステン(+)ナベP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13520285
4X6
6
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
16,007
¥
17,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520301
4X8
8
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
14,534
¥
15,987
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520319
4X9
9
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
14,832
¥
16,315
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520328
4X10
10
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
14,832
¥
16,315
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520346
4X12
12
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
7,949
¥
8,744
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520355
4X14
14
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
8,683
¥
9,551
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520371
4X15
15
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
8,854
¥
9,739
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520380
4X16
16
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
8,967
¥
9,864
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520389
4X18
18
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
9,574
¥
10,531
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520398
4X20
20
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
9,749
¥
10,724
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520407
4X22
22
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
11,332
¥
12,465
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520416
4X25
25
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
11,374
¥
12,511
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520425
4X28
28
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
4,972
¥
5,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520441
4X30
30
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
4,874
¥
5,361
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520450
4X35
35
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520459
4X40
40
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,345
¥
6,980
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520468
4X45
45
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
7,716
¥
8,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520477
4X50
50
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
8,227
¥
9,050
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520547
5X8
8
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
13,223
¥
14,545
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520556
5X10
10
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
13,245
¥
14,570
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520565
5X12
12
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
13,987
¥
15,386
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520581
5X14
14
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
14,645
¥
16,110
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520590
5X15
15
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
14,645
¥
16,110
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520599
5X16
16
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
15,029
¥
16,532
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520608
5X18
18
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
12,769
¥
14,046
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520617
5X20
20
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
6,372
¥
7,009
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520626
5X22
22
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
7,283
¥
8,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520635
5X25
25
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
7,094
¥
7,803
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520651
5X30
30
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
7,712
¥
8,483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520660
5X35
35
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
8,565
¥
9,422
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520669
5X40
40
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
4,558
¥
5,014
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520678
5X45
45
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
5,592
¥
6,151
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520687
5X50
50
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
6,027
¥
6,630
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520757
6X8
8
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
11,467
¥
12,614
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520766
6X10
10
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
8,472
¥
9,319
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520791
6X12
12
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
8,763
¥
9,639
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520809
6X14
14
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
9,345
¥
10,280
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520827
6X15
15
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
9,345
¥
10,280
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520845
6X16
16
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
9,269
¥
10,196
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520870
6X18
18
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
9,872
¥
10,859
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520888
6X20
20
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
10,218
¥
11,240
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520906
6X22
22
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
10,894
¥
11,983
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520931
6X25
25
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
10,894
¥
11,983
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520949
6X30
30
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
11,832
¥
13,015
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520967
6X35
35
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
6,683
¥
7,351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520985
6X40
40
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
7,065
¥
7,772
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13521010
6X45
45
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
8,372
¥
9,209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13521028
6X50
50
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
8,727
¥
9,600
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください