大阪魂
ディスゴステン(+)ナベP=3
内容量
1個
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
60
十字穴番号
2
3
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13520705
5X60(ゼン
60
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
7,120
¥
7,832
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520775
6X10
10
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
9,238
¥
10,162
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520800
6X12
12
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
9,552
¥
10,507
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520818
6X14
14
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
10,185
¥
11,204
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520836
6X15
15
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
10,185
¥
11,204
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520861
6X16
16
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
10,107
¥
11,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520879
6X18
18
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
10,758
¥
11,834
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520897
6X20
20
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
11,145
¥
12,260
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520915
6X22
22
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
11,885
¥
13,074
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520940
6X25
25
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
11,885
¥
13,074
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520958
6X30
30
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
12,896
¥
14,186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13520976
6X35
35
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
7,285
¥
8,014
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13521001
6X40
40
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
7,703
¥
8,473
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13521019
6X45
45
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
9,145
¥
10,060
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13521037
6X50
50
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください